Referenties
Iscar:HFHL 25-130-5T32
Rubix:20750840
Fabrikant:2500066

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHL 25-130-5T32 2500066
HFHR/L-5T - Integrale houders voor gelijkmaken, Dmin. 25 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 614 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152x50x50 mm |
| Gewicht verpakking | 681 g |
| Type | iscar axiaal steekhouder hfhl 25-130-5t32 2500066 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,00 excl. BTW
/ stuk
€ 262,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen