Referenties
Iscar:HM390 TDCR 1505PDFR-P 28
Rubix:A0165289
Fabrikant:5607511

Technische samenvatting
| Type | iscar freeswisselplaat hm390 tdcr 1505pdfr-p ic28 5607511 |
|---|
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 5607511
HM390 TDKT/CT 1505 - Triangular inserts with 3 helical cutting edges, for 90° shoulder accuracy. For general use applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,91 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6,95 g |
| Type | iscar freeswisselplaat hm390 tdcr 1505pdfr-p ic28 5607511 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 321,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen