Referenties
Iscar:HFHR 25-240-4T25
Rubix:20750892
Fabrikant:2500193

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHR 25-240-4T25 2500193
HFHR/L-4T - Integrale houders voor gelijkmaken, Dmin. 25 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 631 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x52x52 mm |
| Gewicht verpakking | 698 g |
| Type | iscar axiaal steekhouder hfhr 25-240-4t25 2500193 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,00 excl. BTW
/ stuk
€ 234,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen