Referenties
Iscar:HFHR 25-60-3T22
Rubix:20810400
Fabrikant:2500021

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHR-25-60-3T22 2500021
HFHR/L-3T - Integrale houders voor gelijkmaken, Dmin. 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 646 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 153x50x50 mm |
| Gewicht verpakking | 710 g |
| Type | iscar axiaal steekhouder hfhr-25-60-3t22 2500021 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ stuk
€ 203,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen