Referenties
Gates:B99 17X2565LP/2525LI HIPOWER
Rubix:02220358
Fabrikant:900310099
EAN:5412571051230

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X2525 LI B99 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b99 |
| Binnenlengte | 2525 mm |
| Buitenlengte | 2597 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 2565 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 17 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,11 excl. BTW
/ stuk
€ 58,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
