Referenties
Gates:B195 17X5005LP/4960LI HIPOWER
Rubix:02220432
Fabrikant:900310195
EAN:5412571051612

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X4960 LI B195 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b195 |
| Binnenlengte | 4960 mm |
| Buitenlengte | 5005 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 5000 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 17 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,98 excl. BTW
/ stuk
€ 118,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
