Referenties
Mecaline:B69.1/2/B1810 - 889106
Rubix:A0194491
Fabrikant:889106
EAN:3660338416590

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X1765 B69.1/2
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b69 1/2 |
| Binnenlengte | 1765 mm |
| Buitenlengte | 1810 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 1810 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,99 excl. BTW
/ stuk
€ 31,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen