GATES V-SNAAR 22X2240 LI C88 HI-POWER

Hi-Power C

Zie technische informatie

Referenties

Gates:C88 22X2310LP/2240LI HIPOWER
Rubix:02220504
Fabrikant:900410088
EAN:5412571052152
GATES V-SNAAR 22X2240 LI C88 HI-POWER

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc88
Binnenlengte2240 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X2240 LI C88 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc88
Binnenlengte2240 mm
Buitenlengte2310 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte2298 mm
Materiaalcr
Sectie22 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
59,32 excl. BTW
/ stuk
71,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen