Referenties
Mecaline:B394/B10047 - 889052
Rubix:A0194545
Fabrikant:889052
EAN:3660338416057

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X10007 B394
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b394 |
| Binnenlengte | 10007 mm |
| Buitenlengte | 10047 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 10047 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,08 excl. BTW
/ stuk
€ 182,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen