OPTIBELT V-SNAAR 20X4000

optibelt VB 20

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 X 4000
Rubix:02011846
Fabrikant:1586090
EAN:4014486037173
OPTIBELT V-SNAAR 20X4000

Technische samenvatting

Profiel20
Riemaanduiding20x4000
Binnenlengte4000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 20X4000


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x340x340 mm
Logistiek gewicht1064 g
Profiel20
Riemaanduiding20x4000
Binnenlengte4000 mm
Buitenlengte4079 mm
Bovenbreedte20 mm
Hoogte12,5 mm
Richtlengte4050 mm
Aangepaste tariefcode40103900
69,93 excl. BTW
/ stuk
84,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen