GATES V-SNAAR 22X5600 LI C222 HI-POWER

Hi-Power C

Zie technische informatie

Referenties

Gates:C222 22X5660LP/5600LI HIPOWER
Rubix:02220582
Fabrikant:900410222
EAN:5412571052596
GATES V-SNAAR 22X5600 LI C222 HI-POWER

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc222
Binnenlengte5600 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X5600 LI C222 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc222
Binnenlengte5600 mm
Buitenlengte5660 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte5658 mm
Materiaalcr
Sectie22 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
166,24 excl. BTW
/ stuk
201,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen