Referenties
Optibelt:13 X 1215
Rubix:02011296
Fabrikant:1602637
EAN:4014486032956




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X1215 A47.1/2
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a47 1/2 |
| Binnenlengte | 1215 mm |
| Buitenlengte | 1265 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 1245 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,38 excl. BTW
/ stuk
€ 16,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen