PORTWEST JACK OMKEERBAAR S769 HI-VIS GEEL/MARINE MT XXL
Hi-Vis ademend 2-in-1 contrast omkeerbaar jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S769YNRXXL
Rubix:A0391672
EAN:5036108148868

Productdetails : PORTWEST JACK OMKEERBAAR S769 HI-VIS GEEL/MARINE MT XXL
Dit slim ontworpen veelzijdige kledingstuk is ideaal en praktisch in elke situatie. Afneembare gevoerde mouwen veranderen het kledingstuk in een bodywarmer en meerdere zakken bieden genoeg opbergruimte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester (300d oxford weave, pu coated; stain-resistant finish). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,41 excl. BTW
/ stuk
€ 94,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen