PORTWEST JACK HI-VIS 5-IN-1 S768 GEEL/MARINE EN471 MT 3XL
Hi-Vis Executive 5-in-1 Jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S768YNRXXXL
Rubix:40241754
Fabrikant:S768YNRXXXL
EAN:5036108168316

Productdetails : PORTWEST JACK HI-VIS 5-IN-1 S768 GEEL/MARINE EN471 MT 3XL
Innovatief model, te gebruiken voor meerdere doeleinden. Buitenjas bevat twee handige grote opgezette zakken met klittenband sluitingen en een verdekte capuchon, terwijl de binnenjas afneembare mouwen heeft, een grote telefoon/radio zak met D-ring en printopening voor personalisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 100% polyester, 300d oxford vlekbestendige afwerking, dubbele pu-coating 190g |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,56 excl. BTW
/ stuk
€ 124,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen