PORTWEST JACK RIS RT40 HI-VIS ORANJE MT XXL

Hi-Vis Polyester Katoenen Bomberjack

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:RT40ORRXXL
Rubix:A0386820
EAN:5036108058129
PORTWEST JACK RIS RT40 HI-VIS ORANJE MT XXL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK RIS RT40 HI-VIS ORANJE MT XXL


Of het nu op het spoor of langs de weg is, de RT40-jas is perfect voor buitenwerk wanneer hoge zichtbaarheid een must is. Klassiek vormgegeven en extreem duurzaam, het is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 3 en RIS 3279 en biedt het hoogst beschikbare veiligheidsniveau.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht280 g/m²
Materiaal80% polyester, 20% katoen (kingsmill polycotton)
Hoge zichtbaarheidja
37,98 excl. BTW
/ stuk
45,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat