PORTWEST SOFTSHELL JACK KLASSIEK RIS S424 HV ORANJE MT XXL

Hi-Vis Klassiek Softshell Jack (3L)

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S424ORRXXL
Rubix:A0385935
Fabrikant:S424ORRXXL
EAN:5036108225347
PORTWEST SOFTSHELL JACK KLASSIEK RIS S424 HV ORANJE MT XXL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK KLASSIEK RIS S424 HV ORANJE MT XXL


Klassieke styling, dit kledingstuk biedt verbeterde bescherming ongeachte de weersomstandigheden. Voorzien van een mobiele telefoonzak en radiolus. Geeft warmte, is comfortabel en is waterafstotend. De S424 is de perfecte outdoor oplossing.
Hi-Vis Classic Softshell (3L), S424, Oranje, Maat XXL

Sterke punten

Klassiek gestyled, dit kledingstuk biedt verbeterde bescherming, ongeacht de weersomstandigheden. Standaard voorzien van een zak voor mobiele telefoon en een lus voor radio; deze jas is warm, comfortabel en waterafstotend. De S424 is de perfecte oplossing voor buitengebruik.

Ademende stof voert vocht van het lichaam weg en houdt de drager koel, droog en comfortabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
Gewicht310 g/m²
Materiaalsoftshell (3-laags): 94% polyester / 6% elastaan (buitenkant) gelamineerd met tpu, met 100% polyester micro-polar fleece binnenlaag. waterafstotende pfas-vrije splash eco afwerking.
Hoge zichtbaarheidja
€ 69,03 excl. BTW
/ stuk
€ 83,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Hoofdmateriaal