MASCOT JAS HARLOW 15501-231 HV GEEL/ZWART MT 4XL
MASCOT JAS HARLOW 15501-231
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15501-231-1709-4XL
Rubix:22861814
EAN:5711074341641

Documenten
Productdetails : MASCOT JAS HARLOW 15501-231 HV GEEL/ZWART MT 4XL
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van mesh. Afneembare capuchon, met rijgsnoer zodat deze over een helm past. Verstelbare draad aan beide kanten van de capuchon. Netmateriaal met ventilatie onder de mouwen - met rits te openen. Hoge kraag. Binnenkraag van tricot. Waterdichte pennenzak. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Binnenzak met rits onder de windvanger - speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Borstzak met rits met plaats voor een 7 inch tablet. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Borstzak met rits. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen. Manchetten met CORDURA® versterkingen en drukknoopsluiting. Voorzakken met rits.
Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.; Versterkingen aan de binnenvoering voorkomt dat de voering kapot gaat als er gereedschap in de borstzakken zit.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Waterdicht verlengd rugpand kan worden uitgevouwen bij regen en kou.; Ventilatie onder de armen - met rits.
Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.; Versterkingen aan de binnenvoering voorkomt dat de voering kapot gaat als er gereedschap in de borstzakken zit.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Waterdicht verlengd rugpand kan worden uitgevouwen bij regen en kou.; Ventilatie onder de armen - met rits.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,36 excl. BTW
/ stuk
€ 351,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen