PORTWEST JACK RIS RT40 HI-VIS ORANJE MT M
Hi-Vis Polyester Katoenen Bomberjack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RT40ORRM
Rubix:A0386822
EAN:5036108058099

Productdetails : PORTWEST JACK RIS RT40 HI-VIS ORANJE MT M
Of het nu op het spoor of langs de weg is, de RT40-jas is perfect voor buitenwerk wanneer hoge zichtbaarheid een must is. Klassiek vormgegeven en extreem duurzaam, het is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 3 en RIS 3279 en biedt het hoogst beschikbare veiligheidsniveau.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | kingsmill polycotton (80% polyester, 20% cotton) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,98 excl. BTW
/ stuk
€ 45,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen