HYDROWEAR PILOTJACK NORWICH 017375 FLUO ORANJE/ZWART MT XL
Pilotjack Norwich
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:017385BO-XL
Rubix:22090241
EAN:5420011743539

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK NORWICH 017375 FLUO ORANJE/ZWART MT XL
Pilotjack. Capuchon in kraag met ritssluiting. Uitneembare voering en vaste mouwen. Ritsluiting met stormflap. Verlengd rugpand en een telefoonpocket. 170 grams(+/- 10gr) 53% PU/47% PA.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,95 excl. BTW
/ stuk
€ 168,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen