Referenties
Tricorp:403006OrangeXS
Rubix:22171437
EAN:8718326067295






Productdetails : TRICORP PILOTJACK RWS 403006 ORANJE MT XS
Het high visibility Pilotjack RWS van Tricorp is gemaakt conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). De hoge zichtbaarheid van het Pilotjack RWS is gecertificeerd conform de norm EN ISO 20471:2013 (inclusief mouwen klasse 3 en exclusief mouwen klasse 2). Het jack is ademend, winddicht en waterdicht. De thermovoering van de jas is uitneembaar, wat wel zo handig is op warmere dagen. Ook is deze werkjas voorzien van getapete naden, een PU-coating, waterafstotende ritsen en dubbel gestikte striping. De capuchon is afritsbaar, maar je kan hem ook eenvoudig opbergen in de kraag. Ook de mouwen zijn afritsbaar. Tevens is het Pilotjack RWS voorzien van een 2-weg deelbare frontrits en een dubbele stormflap met waterkering. Aan de binnenzijde beschikt het jack over een binnenzak met snoerdoorvoer en een ID-badge. Last but not least: het Pilotjack RWS geeft je een stoere look dankzij de sportieve pasvorm. Dit artikel is waterdicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester + pu coating |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,17 excl. BTW
/ stuk
€ 162,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
xs
