Referenties
Portwest:S428ORRXL
Rubix:A0386521
Fabrikant:S428ORRXL
EAN:5036108161317



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS ORANJE MT XL
Dit kledingstuk is veelzijdig en functioneel. Kan als jack gedragen worden onder natte omstandigheden. Kan daarnaast als bodywarmer gedragen worden als de mouwen uitgeritst worden.
Hi-Vis 2-in-1 softshell (3L), S428, Oranje, Maat XL
Sterke punten
Dit kledingstuk biedt veelzijdigheid en uitstekende functionaliteit. Als complete jas biedt het volledige bescherming bij natte omstandigheden. Of wanneer de mouwen verwijderd zijn, vormt de bodywarmer de beschermlaag die werkt.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Materiaal | polyester (94% polyester, 6% elastaan; gelamineerd met micro polar fleece van 100% polyester) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen