Referenties
Portwest:S428ORRXS
Rubix:A0381336
Fabrikant:S428ORRXS
EAN:5036108297009



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS ORANJE MT XS
Dit kledingstuk is veelzijdig en functioneel. Kan als jack gedragen worden onder natte omstandigheden. Kan daarnaast als bodywarmer gedragen worden als de mouwen uitgeritst worden.
Hi-Vis 2-in-1 Softshell (3L), S428, Oranje, Maat XS
Sterke punten
Dit kledingstuk biedt veelzijdigheid en uitstekende functionaliteit. Als complete jas biedt het volledige bescherming bij natte omstandigheden. Of wanneer de mouwen verwijderd zijn, vormt de bodywarmer de beschermlaag die werkt.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Materiaal | hi-vis 2-in-1 softshell jack (3l) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen