TRANEMO WINTERJAS FR 570188 GEEL/MARINE MT S
TRANEMO WINTERJAS FR 570188 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:57018894004
Rubix:A0365122
EAN:7393286264291

Productdetails : TRANEMO WINTERJAS FR 570188 GEEL/MARINE MT S
Inherent vlamvertragend winterjack in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en Cantex Stretch aan de achterkant. Met verhoogde zichtbaarheid. Het jack heeft een gewatteerde voering en fleece in de kraag. PFAS-vrij.Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid. Twee portofoon lussen. Borstzakken met klep en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Verticale zak met rits op linkerborst. Ruime steekzakken met klep. Verstelbare manchetten met windstoppers aan de binnenzijde. Binnenzak. Contrast stiksels. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 365 g/m² |
| Materiaal | cantex weld: 50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch; cantex stretch: 48% modacryl / 35% katoen / 12% polyamide / 3% elastische vezel / 2% antistatisch |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,70 excl. BTW
/ stuk
€ 515,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen