MASCOT AMK. OVERALL BARRAS 07169-860 HV OR/MAR MT 90C54
MASCOT AMK. OVERALL BARRAS 07169-860
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07169-860-141-90C54
Rubix:22821621
EAN:5707209577085

Documenten
Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL BARRAS 07169-860 HV OR/MAR MT 90C54
Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep en drukknopen. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Voorzakken. Gulp met rits. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Kniezakken. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Tailleband is verstelbaar.; Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.; Kniezakken met de opening voor de kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Tailleband is verstelbaar.; Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.; Kniezakken met de opening voor de kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 90/54 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,48 excl. BTW
/ stuk
€ 110,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/54
