PORTWEST VERKEERSJAS 4-IN-1 RIS S468 HI-VIS GEEL MT XXL

Hi-Vis verkeersjas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S468YERXXL
Rubix:40241650
Fabrikant:S468YERXXL
EAN:5036108041800
PORTWEST VERKEERSJAS 4-IN-1 RIS S468 HI-VIS GEEL MT XXL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat2xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST VERKEERSJAS 4-IN-1 RIS S468 HI-VIS GEEL MT XXL


De S468 is een zeer innovatieve en functionele jas die alle kenmerken en noodzakelijke normen van ons Hi-Vis-assortiment biedt en daarmee een echte marktleider is. De waterdichte buitenlaag van dit kledingstuk biedt bescherming tegen nat weer wanneer het op zichzelf wordt gedragen. Deze jas wordt ook geleverd met een bodywarmer in de stijl van de S469.

Sterke punten

•Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Zeer waterafstotende afwerking van de stof, water parelt van het oppervlak van de stof af
8 zakken voor voldoende opbergruimte
Interne borstzak
Geribde binnenmanchetten voor warmte en comfort
Jas kan op vier manieren worden gedragen voor veelzijdig gebruik
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Interactieve binnenwarmer
Tweewegritssluiting-wegrits voor snelle en gemakkelijke toegang
Verborgen telefoonzak
Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit
Bedrukking voor bedrijfslogo
40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat2xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
93,69 excl. BTW
/ stuk
113,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat