Referenties
Portwest:PW365OBRM
Rubix:A0391574
Fabrikant:PW365OBRM
EAN:5036108346929



Productdetails : PORTWEST JACK 3-IN-1 PW365 HI-VIS ORANJE/ZWART MT M
Het PW3 3-in-1 jack is een uitstekende keuze voor werknemers die waarde hechten aan veelzijdigheid en functionaliteit. Het jack is een volledig klasse 3 waterdichte jack met hoge zichtbaarheid en een afneembaar sweatshirt met ritssluiting dat op zichzelf kan worden gedragen. De geborstelde binnenkant houdt warmte vast en houdt de drager behaaglijk, terwijl het duurzame 300D oxford geweven buitenmateriaal beschermt tegen wind en regen. Slimme functies zijn onder meer meerdere opbergmogelijkheden, afneembare capuchon en printtoegang voor personalisatie.
PW3 Hi-Vis 3-in-1-jas, PW365, Oranje/Zwart, Maat M
Sterke punten
De PW3 3-in-1 jacket is een uitstekende keuze voor medewerkers die veelzijdigheid en praktische bruikbaarheid waarderen. De jas bestaat uit een volledige klasse 3 hi-vis waterdichte buitenjas en een afneembaar sweatshirt met rits dat ook afzonderlijk gedragen kan worden. De geborstelde binnenzijde houdt warmte vast en houdt de drager comfortabel, terwijl het duurzame buitenmateriaal van 300D oxfordweefsel beschermt tegen wind en regen. Handige eigenschappen zijn onder meer meerdere opbergmogelijkheden, een afneembare capuchon en printtoegang voor personalisatie.
Waterdicht met getapete naden die waterpenetratie voorkomen
Waterdicht met getapete naden die waterpenetratie voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | shell: 100% polyester (300d oxford, pu-gecoat, 190g). voering: 100% polyester (300g). verwijderbare binnenlaag: 100% polyester (300g). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,92 excl. BTW
/ stuk
€ 137,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen