SPARTEX HIJSKETTING 3 KET 2M HAAK AUT. VERG. 4,25T - 854663
Hijsketting met 3 kettingen Haak met topschalm en automatische vergrendeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:854663
Rubix:21850062
EAN:3660338102936





Technische samenvatting
| Model | chain sling 3 legs |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Ketting lengte | 2000 m |
Documenten
Productdetails : SPARTEX HIJSKETTING 3 KET 2M HAAK AUT. VERG. 4,25T - 854663
Norm: EN 818-4
Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854671 en 854675)
Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854671 en 854675)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | chain sling 3 legs |
| Diameter | 8 mm |
| Ketting lengte | 2000 m |
| Haaktype | zelfsluitende haak |
| Eindstuk | zonder |
| Maximale bedrijfslast WLL | 4250 kg |
| Gewicht | 14,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,50 excl. BTW
/ stuk
€ 317,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen