SPARTEX HIJSKETTING 4 KET 2M HAAK A VERG 4,25T INKORT 854683
Hijsketting met 4 kettingen Haak met topschalm en automatische vergrendeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:854683
Rubix:21850074
EAN:3660338103032






Technische samenvatting
| Model | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Ketting lengte | 2000 m |
Documenten
Productdetails : SPARTEX HIJSKETTING 4 KET 2M HAAK A VERG 4,25T INKORT 854683
EN818-4
Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854687 en 854691)
Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854687 en 854691)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | chain sling 4 legs |
| Diameter | 8 mm |
| Ketting lengte | 2000 m |
| Haaktype | zelfsluitende haak |
| Eindstuk | inkortklauw voor ketting |
| Maximale bedrijfslast WLL | 4250 kg |
| Gewicht | 18,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,69 excl. BTW
/ stuk
€ 472,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen