BLICKLE WIEL LI-VEHI 100R-FI
Hittebestendig plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel Blickle TempLine® Basic, met massief rubber band, met plaatstalen velg, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LI-VEHI 100R-FI
Rubix:A0638275
Fabrikant:754731
EAN:4047526100995



Productdetails : BLICKLE WIEL LI-VEHI 100R-FI
Behuizing: serie LI
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- hittebestendig vet
Wielen: serie VEHI
- band: hittebestendig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +200 °C
- het afvlakken van de band door de lange levensduur wordt hersteld bij het rijden onder belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 905 g |
| Laadcapaciteit | 65 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,13 excl. BTW
/ stuk
€ 80,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
