METABO DIAMANT GATZAAG 68 MM 628095000
Voor algemene bouwmaterialen, kwaliteitsklasse "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628095000
Rubix:A0216030
Fabrikant:628095000
EAN:4061792191198

Productdetails : METABO DIAMANT GATZAAG 68 MM 628095000
Ideaal voor alle algemene bouw-/constructiematerialen, zoals bv. beton, wasbeton, kalkzandsteen, leisteen, metselwerk., Segmenthoogte: 5,0 mm, Voor boren zonder slag, Inwendige M 16-schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,25 excl. BTW
/ stuk
€ 97,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen