METABO BOOR SDS-MAX P4P /32X800/920MM 623268000
HM-hamerboor SDS-max "Pro 4 Premium", 4 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623268000
Rubix:A0216141
Fabrikant:623268000
EAN:4061792156975

Productdetails : METABO BOOR SDS-MAX P4P /32X800/920MM 623268000
Bijzonder robuuste en agressieve boorkop, volledig evan hard metal, 4 snijkanten voor een buitengewoon lange levensduur en lange standtijden bij het boren in gewapend beton, De slijtagemarkering op beide kanten van de hoofdplaat vormt een indicator voor de beoordeling voor het boren van maathoudende gaten voor pluggen., De 4-spiralige schroef geometrie zorgt voor trillingarm boren en geringe slijtage van de spiraal, 90° centreerpunt voor exact boren en minder uitbreken aan de boorgatrand, Ideaal voor gebruik in gewapend beton en hard natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 920 mm |
| Boordiameter | 32 mm |
| Snijlengte | 800 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,25 excl. BTW
/ stuk
€ 235,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen




