METABO HAMERBOOR SDS-PLUS CLASSIC 10,0X160 MM 626186000
HM-hamerboor, SDS-plus "Classic", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626186000
Rubix:A0215992
Fabrikant:626186000
EAN:4007430215659

Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS CLASSIC 10,0X160 MM 626186000
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,85 excl. BTW
/ stuk
€ 2,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen