METABO HAMERBOOR SDS-PLUS CLASSIC 10,0X310 MM 626189000
HM-hamerboor, SDS-plus "Classic", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626189000
Rubix:A0216360
Fabrikant:626189000
EAN:4007430215680

Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS CLASSIC 10,0X310 MM 626189000
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 310 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Snijlengte | 250 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen