METABO BETONBOOR 4,00X 75 HM PRO 627224000
Betonboor, met hardmetalen punt, serie "pro"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627224000
Rubix:A0217649
Fabrikant:627224000
EAN:4007430069757

Productdetails : METABO BETONBOOR 4,00X 75 HM PRO 627224000
Hoogwaardige, robuuste betonboor conform DIN 8039 met hardmetalen plaat 130°, bijzonder hittebestendig, zeer lange levensduur, met speciale gleuf voor snelle afvoer van boormeel, Ook geschikt voor lichte boorhamers met 3-bekken-boorhouder, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuur- en kunststeen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 85 mm |
| Boordiameter | 4 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,32 excl. BTW
/ stuk
€ 5,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen