METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 8X160MM PRO4 625237000 (PK=10ST)
HM-hamerboor, SDS-plus, "Pro 4", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625237000
Rubix:A0217925
Fabrikant:625237000
EAN:4007430103574






Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 8X160MM PRO4 625237000 (PK=10ST)
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt., Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 8 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,08 excl. BTW
/ pak
€ 40,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen