METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 12X260MM PRO4 625245000 (PK=10ST)

HM-hamerboor, SDS-plus, "Pro 4", 2 snijkanten

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:625245000
Rubix:A0217877
Fabrikant:625245000
EAN:4007430103659
METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 12X260MM PRO4 625245000 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Totale lengte260 mm
Boordiameter12 mm
Snijlengte210 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 12X260MM PRO4 625245000 (PK=10ST)


Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt., Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte260 mm
Boordiameter12 mm
Snijlengte210 mm
Type schachtsds plus
70,88 excl. BTW
/ pak
85,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen