Referenties
Bahco:4641-6-100
Rubix:A0765704
EAN:7314150383016




Documenten
Productdetails : BAHCO BOOR STEEN-BETON 6-100 4641-6-100
Hardmetalen punt zorgt voor een hoog boorvermogen en een lange levensduur
Hoge weerstand tegen slijtage en torsiespanningen
Maten van 3 mm tot 25 mm
Schaft van laaggelegeerd, gehard en getemperd gereedschapsstaal
Zwart geoxideerd oppervlak met geslepen diameter
Hoge weerstand tegen slijtage en torsiespanningen
Maten van 3 mm tot 25 mm
Schaft van laaggelegeerd, gehard en getemperd gereedschapsstaal
Zwart geoxideerd oppervlak met geslepen diameter
Sterke punten
Boorbits voor beton met hardmetalen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 100 mm |
| Boordiameter | 6 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen