METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 24X200X250 MM 630540000
HM-hamerboor, SDS-plus, "Pro 4", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630540000
Rubix:A0216662
Fabrikant:630540000
EAN:4007430419897






Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 24X200X250 MM 630540000
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt., Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 250 mm |
| Boordiameter | 24 mm |
| Snijlengte | 200 mm |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,87 excl. BTW
/ stuk
€ 40,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen