SPIRAX HM12/12 KLOKVLOTTERCONDENSPOT 1" BSP
HM Klokvlottercondenspot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:HM12/12 1" BSP
Rubix:28549739
Fabrikant:725000

Documenten
Productdetails : SPIRAX HM12/12 KLOKVLOTTERCONDENSPOT 1" BSP
Reviseerbare gietijzeren klokvlottercondenspot, te installeren in een horizontaal leiding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 4 bar |
| Materiaal | gietijzer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 938,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.135,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
