Referenties
Walter Titex:F2171-13
Rubix:20300749
Fabrikant:6250232
EAN:4031132342320

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 13 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 151 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
Documenten
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2171-13
VHM tot Ø 13 mm, boven Ø 13 mm VHM-kop
HM-machineruimers F2171-13
Toepassingen
Blind Hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 44 mm |
| Aantal tanden | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,62 excl. BTW
/ stuk
€ 190,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen