Referenties
Walter Titex:F2171-8.5
Rubix:20300769
Fabrikant:6250227
EAN:4031132342276

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 8,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 117 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
Documenten
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2171-8.5
VHM tot Ø 13 mm, boven Ø 13 mm VHM-kop
HM-machineruimers F2171-8.5
Toepassingen
Blind Hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 8,5 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 33 mm |
| Aantal tanden | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,08 excl. BTW
/ stuk
€ 127,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen