TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2162-4.5

HM-machineruimers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:F2162-4.5
Rubix:20300735
Fabrikant:6250192
EAN:4031132341927
TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2162-4.5

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)4,5 mm
Totale lengte80 mm
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2162-4.5


VHM tot Ø 13 mm, boven Ø 13 mm VHM-kop
HM-machineruimers F2162-4.5

Toepassingen

Blind Hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)4,5 mm
Totale lengte80 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte21 mm
Aantal tanden6
€ 92,50 excl. BTW
/ stuk
€ 111,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen