Referenties
Pferd Tools:WKNS 0307/3 Z3 PLUS
Rubix:23081378
Fabrikant:21207583
EAN:4007220049716




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | conische hoek wkns |
| Totale lengte | 37 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WKNS 0307/3 T3 PLUS
Schachtfrezen met afgeknotte conische vorm taps toelopend naar de schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Vorm WKNS met eindtanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | conische hoek wkns |
| Totale lengte | 37 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,71 excl. BTW
/ stuk
€ 19,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen