Referenties
Pferd Tools:RBF 0618/6 Z5
Rubix:23081613
Fabrikant:21117356
EAN:4007220047637


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 0618/6 T5
Frees met ogiefvorm en afgerond uiteinde volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbraam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,28 excl. BTW
/ stuk
€ 33,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen