Referenties
SKF:GAC 110 F
Rubix:03474095
Fabrikant:6603
EAN:7316577027115


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 170 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : SKF GAC 110 F KOGELGEWRICHTSLAGER
Gewrichtslager Sferisch radiaal Druk- en hoekcontactgewrichtslagers Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 3401,4 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Breedte | 38 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.171,57 excl. BTW
/ stuk
€ 2.627,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen