INA GE 80 SW/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE80-SW-A
Rubix:03161072
Fabrikant:0066519840000
EAN:4012802532753
INA GE 80 SW/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 80 SW/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Hoekcontactgewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-2, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x125x125 mm
Logistiek gewicht1560 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr734000 N
Breedte29 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
433,04 excl. BTW
/ stuk
523,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen