Referenties
SKF:GAC 80 SA
Rubix:03803036
Fabrikant:6623
EAN:7316577003089


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : SKF GAC 80 SA KOGELGEWRICHTSLAGER
Gewrichtslager Sferisch radiaal Druk- en hoekcontactgewrichtslagers Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Breedte | 29 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 691,08 excl. BTW
/ stuk
€ 836,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen