Hoekcontactkogellager FAG 3209-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD-2HRS

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3209-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:03022248
Fabrikant:0627738280030
EAN:4064328175365
FAG 3209 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3209 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht621 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r39000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr50000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 139,63 excl. BTW
/ stuk
€ 168,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.