Hoekcontactkogellager FAG 7310-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 27 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7310-B-XL-MP-UA
Rubix:03024638
Fabrikant:0167260730000
EAN:4012801166560
FAG 7310 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7310 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x110x110 mm
Logistiek gewicht1215 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental10900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr80000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 234,89 excl. BTW
/ stuk
€ 284,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.