Hoekcontactkogellager FAG 7219-B-XL-MP, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 32 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7219-B-XL-MP
Rubix:03024420
Fabrikant:0191159380000
EAN:4012801013536
FAG 7219 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7219 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massief messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x170x170 mm
Logistiek gewicht2991 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental4450 rpm
Grenstoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r106000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 535,31 excl. BTW
/ stuk
€ 647,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.